!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, M22X2.5 THREAD SIZE, 56.36MM THREAD L, 119.06MM OVERALL L, PLUG

STRAIGHT FLUTE TAP, M22X2.5 THREAD SIZE, 56.36MM THREAD L, 119.06MM OVERALL L, PLUG

WIDIA GTD

STRAIGHT FLUTE TAP, M22X2.5 THREAD SIZE, 56.36MM THREAD L, 119.06MM OVERALL L, PLUG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, M22X2.5 THREAD SIZE, 56.36MM THREAD L, 119.06MM OVERALL L, PLUG

STRAIGHT FLUTE TAP, M22X2.5 THREAD SIZE, 56.36MM THREAD L, 119.06MM OVERALL L, PLUG

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID7353-11910
  • N° de modèle du manufacturier 7353-11910
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1297
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

This straight flute tap is made of high speed steel and has a 17.70mm diameter, 2.4700 inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, copper, and meets ANSI standards. This 7353 series straight flute tap has a bright finish, and has metric measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 119mm length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemStraight Flute Tap
  • Thread StandardMetric Coarse
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length56.00 mm
  • 75% Thread Drill Size19.50 mm
  • Class of Fit6H
  • Number of Flutes4
  • 55% Thread Drill Size51/64 in
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Measurement SystemMetric
  • Primary Material Application ISO CodeN
  • Shank Dia.17.70 mm
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Square Size13.28 mm
  • Tap GroupingTap
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size M22x2.50
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 119.00 mm
  • Thread Limit H6
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard ANSI
  • 65% Thread Drill Size 25/32 in
  • Extended Neck Yes
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Copper
  • Series 7353
  • Shank Length 2.4700 in
  • Spiral Direction Neutral
  • Standards ANSI
  • Tap Style Straight Flute
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande