!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL POINT TAP, 7/16"-20 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 3⅛ IN L, PLUG, RIGHT HAND, HSS

SPIRAL POINT TAP, 7/16"-20 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 3⅛ IN L, PLUG, RIGHT HAND, HSS

OSG

SPIRAL POINT TAP, 7/16"-20 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 3⅛ IN L, PLUG, RIGHT HAND, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL POINT TAP, 7/16"-20 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 3⅛ IN L, PLUG, RIGHT HAND, HSS

SPIRAL POINT TAP, 7/16"-20 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 3⅛ IN L, PLUG, RIGHT HAND, HSS

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.80 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1232201
  • N° de modèle du manufacturier 1232201
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

This spiral point tap is made of high speed steel and has a 0.323 inch diameter, 1.8350 inch long shank. It is for use with aluminum, cast iron, steel, and meets ANSI standards. This 105 series spiral point tap has an oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 3-5/32 inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemSpiral Point Tap
  • Thread StandardUNF
  • Tap FinishOxide
  • Overall Length3 5/32 in
  • Thread LimitH3
  • Thread DirectionRight Hand
  • Primary Material ApplicationAluminum, Cast Iron, Steel
  • 65% Thread Drill Size10.00 mm
  • Extended NeckYes
  • Primary Material Application ISO CodeK, N, P
  • Shank Dia.0.323 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Square Size0.2420 in
  • Tap ChamferPlug
  • Threads per Inch20 TPI
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size 7/16"-20
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 1 7/16 in
  • 75% Thread Drill Size 9.95 mm
  • Class of Fit 6H
  • Number of Flutes 3
  • 55% Thread Drill Size 10.20 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Fractional Inch
  • Series 105
  • Shank Length 1.8350 in
  • Spiral Direction Neutral
  • Standards ANSI
  • Tap Grouping Tap
  • Thread Limit / Class of Fit H3 / 6H
  • Tap Style Spiral Point
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande