!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL FLUTE TAP, 7/16"-20 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 3⅛ IN LENGTH, RIGHT HAND, H3

SPIRAL FLUTE TAP, 7/16"-20 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 3⅛ IN LENGTH, RIGHT HAND, H3

OSG

SPIRAL FLUTE TAP, 7/16"-20 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 3⅛ IN LENGTH, RIGHT HAND, H3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL FLUTE TAP, 7/16"-20 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 3⅛ IN LENGTH, RIGHT HAND, H3

SPIRAL FLUTE TAP, 7/16"-20 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 3⅛ IN LENGTH, RIGHT HAND, H3

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.62 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1753301
  • N° de modèle du manufacturier 1753301
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

These high-performance spiral-flute taps provide better precision and accuracy than general purpose spiral-flute taps when used for threading holes in steel and/or stainless steel. High-performance spiral-flute taps are harder and more wear-resistant than general purpose spiral-flute taps.

Spécifications techniques

  • ItemSpiral Flute Tap
  • Thread StandardUNF
  • Tap FinishBlack Oxide
  • Overall Length3 1/8 in
  • Thread LimitH3
  • Number of Flutes3
  • Primary Material ApplicationHardened Steel, Stainless Steel, Steel
  • 65% Thread Drill Size10.00 mm
  • Extended NeckYes
  • Material Grade - Machining313, VC-10
  • Primary Material Application ISO CodeH, M, P3
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Tap ChamferModified Bottoming
  • Series313
  • StandardsANSI
  • Tap StyleSpiral Flute
  • Thread Size 7/16"-20
  • Tap Material Powdered Metal
  • Thread Length 9/16 in
  • 75% Thread Drill Size 9.95
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard ANSI
  • 55% Thread Drill Size 10.20 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Helix Angle 15 Degrees
  • Measurement System Fractional Inch
  • Shank Length 1 13/32 in
  • Square Size 0.2420 in
  • Threads per Inch 20 TPI
  • Shank Dia. 5/16 in
  • Tap Grouping Tap
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande