!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL FLUTE TAP, ¼"-28 THREAD, ⅜ IN THREAD L, 2½ IN L, MODIFIED BOTTOMING, HSS

SPIRAL FLUTE TAP, ¼"-28 THREAD, ⅜ IN THREAD L, 2½ IN L, MODIFIED BOTTOMING, HSS

OSG

SPIRAL FLUTE TAP, ¼"-28 THREAD, ⅜ IN THREAD L, 2½ IN L, MODIFIED BOTTOMING, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL FLUTE TAP, ¼"-28 THREAD, ⅜ IN THREAD L, 2½ IN L, MODIFIED BOTTOMING, HSS

SPIRAL FLUTE TAP, ¼"-28 THREAD, ⅜ IN THREAD L, 2½ IN L, MODIFIED BOTTOMING, HSS

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.44 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1732701
  • N° de modèle du manufacturier 1732701
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

This spiral flute tap is made of high speed steel.

Spécifications techniques

  • ItemSpiral Flute Tap
  • Thread StandardUNF
  • Tap FinishBlack Oxide
  • Overall Length2 1/2 in
  • Thread LimitH3
  • Number of Flutes3
  • Primary Material ApplicationStainless Steel, Steel
  • 65% Thread Drill Size7/32 in
  • Extended NeckYes
  • Material Grade - Machining303, Vanadium High Speed Steel
  • Primary Material Application ISO CodeM, P1
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Tap ChamferModified Bottoming
  • Series303
  • StandardsANSI
  • Tap StyleSpiral Flute
  • Thread Size 1/4"-28
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 3/8 in
  • 75% Thread Drill Size 5.45
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard ANSI
  • 55% Thread Drill Size 5.70 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Helix Angle 45 Degrees
  • Measurement System Fractional Inch
  • Shank Length 1 1/2 in
  • Square Size 0.1910 in
  • Threads per Inch 28 TPI
  • Shank Dia. 1/4 in
  • Tap Grouping Tap
  • Pays d’origine Brazil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande