!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2-PC CABLE TIE MOUNT FOR ROUND HOLES,ROHS,PLASTIC PAWL,-40 ° C TO 105 ° C,1.4 IN MAX DIA,NYLON,PK 500

2-PC CABLE TIE MOUNT FOR ROUND HOLES,ROHS,PLASTIC PAWL,-40 ° C TO 105 ° C,1.4 IN MAX DIA,NYLON,PK 500

HELLERMANN TYTON

2-PC CABLE TIE MOUNT FOR ROUND HOLES,ROHS,PLASTIC PAWL,-40 ° C TO 105 ° C,1.4 IN MAX DIA,NYLON,PK 500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
2-PC CABLE TIE MOUNT FOR ROUND HOLES,ROHS,PLASTIC PAWL,-40 ° C TO 105 ° C,1.4 IN MAX DIA,NYLON,PK 500

2-PC CABLE TIE MOUNT FOR ROUND HOLES,ROHS,PLASTIC PAWL,-40 ° C TO 105 ° C,1.4 IN MAX DIA,NYLON,PK 500

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.59 / pkg. de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISL150-77940
  • N° de modèle du manufacturier 150-77940
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.323 lb

Informations sur le produit

This is a pack of 500 mountable, nylon, two-piece, cable tie mounts. They are for use in a range of temperatures from -40 Degrees C to 105 Degrees C. Their maximum bundle diameter is 1.4 inches. They meet ROHS standards and are for round holes, with a fir-tree fixation method, and plastic pawl tie closures.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie Mount
  • ColourBlack
  • Metal DetectableNo
  • Mounting Method Fir Tree
  • Width 3/16 in
  • Pays d’origine Singapore (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande