!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STICK ELECTRODE, E6010, 1/8 IN, 14 IN LENGTH, 10 LB

STICK ELECTRODE, E6010, 1/8 IN, 14 IN LENGTH, 10 LB

LINCOLN ELECTRIC

STICK ELECTRODE, E6010, 1/8 IN, 14 IN LENGTH, 10 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STICK ELECTRODE, E6010, 1/8 IN, 14 IN LENGTH, 10 LB

STICK ELECTRODE, E6010, 1/8 IN, 14 IN LENGTH, 10 LB

LINCOLN ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.97 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNEED032565R
  • N° de modèle du manufacturier ED032565
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemStick Electrode
  • MaterialCarbon Steel
  • Overall Diameter1/8 in
  • Tensile Strength (Minimum Required)60 ksi
  • Yield Strength (Minimum Required)48 ksi
  • SeriesFleetweld 5P+
  • For Material TypeCarbon Steel to Carbon Steel
  • For Welding PositionFlat, Horizontal, Overhead, Vertical-Down, Vertical-Up
  • StandardsAWS A5.1
  • Elongation (As Welded)22% to 29%
  • Finish/CoatingCellulosic
  • AWS Classification E6010
  • Process Stick Welding (SMAW)
  • Overall Length 14 in
  • Tensile Strength (As Welded) 73 to 88 ksi
  • Yield Strength (As Welded) 60 to 73 ksi
  • Weight 10 lb
  • Welding Current Designation DCEP
  • Container Type Hermetically-Sealed Can
  • Container Size 10 lb
  • Elongation (Minimum Required) 22 %
  • Number of Passes Multiple Passes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande