!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STANDARD PLATE CASTER, 2 IN WHEEL DIAMETER, 75 LB, 2½ IN MOUNTING H, RUBBER, SOFT

STANDARD PLATE CASTER, 2 IN WHEEL DIAMETER, 75 LB, 2½ IN MOUNTING H, RUBBER, SOFT

APPROVED VENDOR

STANDARD PLATE CASTER, 2 IN WHEEL DIAMETER, 75 LB, 2½ IN MOUNTING H, RUBBER, SOFT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STANDARD PLATE CASTER, 2 IN WHEEL DIAMETER, 75 LB, 2½ IN MOUNTING H, RUBBER, SOFT

STANDARD PLATE CASTER, 2 IN WHEEL DIAMETER, 75 LB, 2½ IN MOUNTING H, RUBBER, SOFT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1UHJ1
  • N° de modèle du manufacturier 1UHJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Self-lubricating wheel bearings. Zinc finish. Double-ball raceways for swivel casters. Dissipates static build-up to prevent static shock. Feature a plastic hub with a soft rubber tread. Nos. GGM1UHK5, GGM1UHK9, and GGM1UHL1 have black hub.

Spécifications techniques

  • ItemStandard Plate Caster
  • Load Rating75 lb
  • Mounting Height2 1/2 in
  • Wheel/Tread MaterialRubber
  • Mounting Plate Size1 7/8 in x 2 5/8 in
  • Wheel Core MaterialRubber
  • Outside Bolt Hole Spacing15/16 in x 2-1/8 in
  • Wheel/Tread ColourBlack
  • Non-MarkingNo
  • Tread ShapeStandard
  • Caster Frame MaterialSteel
  • FeaturesCorrosion Resistant
  • Number of Mounting Holes4
  • Swivel Lock TypeNo Lock Included
  • Wheel/Tread Hardness85 Shore A
  • Wheel Dia. 2 in
  • Wheel Width 7/8 in
  • Caster Sub-Type Swivel
  • Wheel Bearing Type Delrin
  • Mounting Plate Bolt Hole Pattern D
  • Inside Bolt Hole Spacing 15/16 in x 2-1/8 in
  • Mounting Bolt Dia. 1/4 in
  • Caster Brake Type Side Pedal Brake
  • Number of Wheels 1
  • Includes Thread Guards No
  • Core Colour Black
  • Frame Finish Zinc Plated
  • Swivel Construction Kingpin
  • Swivel Raceway Type Double Ball
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande