!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WALL SWITCH, TOGGLE SWITCH, SINGLE POLE, GREY, 20 A, SCREW TERMINALS

WALL SWITCH, TOGGLE SWITCH, SINGLE POLE, GREY, 20 A, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

WALL SWITCH, TOGGLE SWITCH, SINGLE POLE, GREY, 20 A, SCREW TERMINALS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WALL SWITCH, TOGGLE SWITCH, SINGLE POLE, GREY, 20 A, SCREW TERMINALS

WALL SWITCH, TOGGLE SWITCH, SINGLE POLE, GREY, 20 A, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.75 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = $278.25

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 3 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL1221GY
  • N° de modèle du manufacturier HBL1221GY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This wall switch has a voltage rating of 120/277V AC, and an operating temperature range of -40 Degrees F to 75 Degrees C. It is: shatter and crack resistant, impact resistant, plus it measures 1.3 W x 1.9 inch H. This wall switch meets the standards for UL. It is grey, and has 14 AWG to 10 AWG wire size. This wall switch features: large brass binding head screws with deep slots, strip gauge for accurate wiring.

Spécifications techniques

  • ItemWall Switch
  • Current Rating20 A
  • Switch TypeSingle Pole
  • Wiring MethodBack, Side
  • Maximum Wire Size10 AWG
  • Number of Switches1
  • StandardsUL Listed
  • Wire Connection TypeScrew Terminals
  • MarketIndustrial
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Overall Width1.3 in
  • Colour Grey
  • Switch Function Maintained
  • Voltage Rating 120/277V AC
  • Horsepower Rating 1 hp
  • Minimum Wire Size 14 AWG
  • Resistance Properties Shatter and Crack Resistant, Impact Resistant
  • Switch Style Toggle
  • Features Large Brass Binding Head Screws with Deep Slots, Strip Gauge for Accurate Wiring
  • Maximum Operating Temperature 75 Degrees C
  • Overall Height 1.9 in
  • Switch Material Nylon
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande