!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 3 IN PIPE, FNPT X FNPT, BRONZE

SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 3 IN PIPE, FNPT X FNPT, BRONZE

MILWAUKEE VALVE

SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 3 IN PIPE, FNPT X FNPT, BRONZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 3 IN PIPE, FNPT X FNPT, BRONZE

SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 3 IN PIPE, FNPT X FNPT, BRONZE

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $836.52 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWV509-300
  • N° de modèle du manufacturier 509-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1819
  • Poids à l’expédition 11.515 lb

Informations sur le produit

Allow flow in 1 direction to prevent backflow. Bronze seats. Directional arrow cast into valve aids with installation.Mount vertical or horizontal. Use in plumbing and heating applications. Meet ASTM B62 and MSS-SP-80 standards,except Low-Lead models. Maximim pressure: 125 PSI WSP, 200 PSI nonshock CWP: cracking pressure: 0.5 PSI to 0.75 PSI. Maximum temperature: 406 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Item - Check ValvesCheck Valve
  • Mechanism and Body DesignInline Swing
  • Pipe or Tube Size3 in
  • Cracking Pressure0.750 to 1.000 psi
  • Seal MaterialBronze
  • Min. Temp. - Valves-20 Degrees F
  • Max. Steam Pressure - Valves125 psi WSP
  • Flow - Valves297 gpm
  • Application - ValvesGeneral Purpose
  • Overall Height4.19
  • StandardsMSS-SP-80
  • Flow Design Single
  • Body Material - Valves Bronze
  • Connection Type FNPT x FNPT
  • Mounting Orientation Horizontal, Vertical
  • Max. Temp. - Valves 406 Degrees F
  • Max. Water Pressure - Valves 200 psi @ 150 Degrees F
  • Seat Material Bronze
  • Full Flow - Valves Yes
  • Length 6 7/8 in
  • Cap to Inlet Center 4 3/16 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande