!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNEE SUPPORT, INSULATING/AIR WICKING, PULL-ON, MEDIUM, TRIXON

KNEE SUPPORT, INSULATING/AIR WICKING, PULL-ON, MEDIUM, TRIXON

IMPACTO

KNEE SUPPORT, INSULATING/AIR WICKING, PULL-ON, MEDIUM, TRIXON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNEE SUPPORT, INSULATING/AIR WICKING, PULL-ON, MEDIUM, TRIXON

KNEE SUPPORT, INSULATING/AIR WICKING, PULL-ON, MEDIUM, TRIXON

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.05 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMOTS208MED
  • N° de modèle du manufacturier TS20830
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This ergonomic pull-on knee support is made with Trioxon(R) material and is a size medium. Trioxon(R) is a three-dimensional lining that provides insulation and wicking of moisture via air circulation. Skin remains well-oxygenated and comfortable during extended periods.

Spécifications techniques

  • ItemKnee Support
  • SizeM
  • Limb Circumference - Maximum15 3/4 in
  • FeaturesAllows Skin Ventilation, Durable Multi-Layered Support, Lining Captures Body Heat Helping to Increase Circulation, Offers Long Term Comfort for the Wearer, Protects From Repetitive Strain Injuries, Provides Compression and Support, Reinforced Stitching, Soft Lining Wicks Away Moisture and Helps Prevent Skin Irritation
  • Closure Pull-On
  • Limb Circumference - Minimum 14 in
  • Product Type Knee Support
  • Pays d’origine Australia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande