!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRETCH WRAP, CAST, MACHINE GRADE, 55 MIL, 20 IN X 8000 FT, CLEAR, PLASTIC, ROLL

STRETCH WRAP, CAST, MACHINE GRADE, 55 MIL, 20 IN X 8000 FT, CLEAR, PLASTIC, ROLL

MAXPLUS2

STRETCH WRAP, CAST, MACHINE GRADE, 55 MIL, 20 IN X 8000 FT, CLEAR, PLASTIC, ROLL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRETCH WRAP, CAST, MACHINE GRADE, 55 MIL, 20 IN X 8000 FT, CLEAR, PLASTIC, ROLL

STRETCH WRAP, CAST, MACHINE GRADE, 55 MIL, 20 IN X 8000 FT, CLEAR, PLASTIC, ROLL

MAXPLUS2

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $262.94 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = $10,517.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 40 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RPKAMP22055
  • N° de modèle du manufacturier 625634
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.2 lb

Informations sur le produit

This machine-grade, cast-style stretch wrap is 55 millimetres thick, clear plastic, and 8000 feet long and 20 inches wide. It is standard-duty and comes on a continuous roll, with a three-inch diameter. This wrap is vented and can be used in a temperature range of zero to 100 Degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemStretch Wrap
  • Stretch Wrap ApplicationLight Duty
  • Overall Length8,000 ft
  • Stretch Wrap Handle TypeNo Handle
  • Sheet Length8,000 ft
  • Mil Thickness55 mil
  • Ventilation TypeVented
  • Max. Temperature100 Degrees F
  • Cling Type1-Sided
  • MaterialPlastic
  • Anti-StaticNot Anti-Static
  • Handles IncludedHandles Not Included
  • Stretch Wrap Style Cast
  • Overall Width 20 in
  • Gauge 55 ga
  • Stretch Wrap Film Grade Machine Grade
  • Sheet Width 20 in
  • Sheets Per Roll Continuous Roll
  • Min. Temperature 0 Degrees F
  • Colour Clear
  • Core Size 3 in
  • Microns 14
  • Corrosion-Inhibiting Not Corrosion-Inhibiting
  • Opacity Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande