!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
90-DEGREE ELBOW, MBSPT X FBSPT, ⅛ IN PIPE SIZE, 304 STAINLESS STEEL, 150 PSI

90-DEGREE ELBOW, MBSPT X FBSPT, ⅛ IN PIPE SIZE, 304 STAINLESS STEEL, 150 PSI

USA SEALING

90-DEGREE ELBOW, MBSPT X FBSPT, ⅛ IN PIPE SIZE, 304 STAINLESS STEEL, 150 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
90-DEGREE ELBOW, MBSPT X FBSPT, ⅛ IN PIPE SIZE, 304 STAINLESS STEEL, 150 PSI

90-DEGREE ELBOW, MBSPT X FBSPT, ⅛ IN PIPE SIZE, 304 STAINLESS STEEL, 150 PSI

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSA-PF8182
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-8182
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.052 lb

Spécifications techniques

  • ItemMetal Pipe Fitting
  • Fitting Side A GenderMale
  • Fitting Side A TypeBSPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1/8 in
  • Low Lead Compliance LevelCompliant
  • Pipe Fitting MaterialSteel
  • StandardsISO 7.1
  • Basic Fitting ShapeElbow
  • Fitting Side A Pipe Threading28
  • Material Grade304
  • Includes SealSeal Not Included
  • Class Class 150
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 1/8 in
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Type BSPT
  • Maximum Operating Pressure 150 psi
  • Specific Fitting Shape 90 Degrees Street Elbow
  • Application Air, Natural Gas, Oil, Potable Water, Steam
  • Colour Silver
  • Filetage du tuyau - côté B 28
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Max. Steam Pressure 150 psi
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande