!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAINER SCREEN: 28 MESH, 8 IN LENGTH, 316 STAINLESS STEEL

STRAINER SCREEN: 28 MESH, 8 IN LENGTH, 316 STAINLESS STEEL

BANJO

STRAINER SCREEN: 28 MESH, 8 IN LENGTH, 316 STAINLESS STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAINER SCREEN: 28 MESH, 8 IN LENGTH, 316 STAINLESS STEEL

STRAINER SCREEN: 28 MESH, 8 IN LENGTH, 316 STAINLESS STEEL

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.77 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BNJLST1530
  • N° de modèle du manufacturier LST1530
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

This strainer screen is for use with lst150-30. It is compatible with the following model numbers/series: LST125-30, LST150-30. In addition, it measures 8 inch length x 2¼ inch diameter.

Spécifications techniques

  • ItemStrainer Screen
  • Micron Rating595 micron
  • Length8 in
  • Strainer TypeMesh
  • Compatible Mfr. Model NumberLST125-30, LST150-30
  • Mesh Size 28
  • Diameter 2 1/4 in
  • Screen Material 316 Stainless Steel
  • Colour Red
  • For Use With LST150-30
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande