!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT PLUG: 2 IN FITTING PIPE SIZE, INSERT, 500 PSI, GREY

STRAIGHT PLUG: 2 IN FITTING PIPE SIZE, INSERT, 500 PSI, GREY

APPROVED VENDOR

STRAIGHT PLUG: 2 IN FITTING PIPE SIZE, INSERT, 500 PSI, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT PLUG: 2 IN FITTING PIPE SIZE, INSERT, 500 PSI, GREY

STRAIGHT PLUG: 2 IN FITTING PIPE SIZE, INSERT, 500 PSI, GREY

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22FN39
  • N° de modèle du manufacturier 1449-020
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This straight plug meets the standards for ASTM D1784, NSF 14, NSF 61, has a length of 1 15/16 inch, a maximum operating pressure of 500 psi and is designed for the following applications: potable water. It is grey, has an operating temperature of 0 Degrees to 140 Degrees F and is made of PVC. In addition, it has 2⅜ inch outside diameter and is a straight plug and is Schedule 40. Plus, it has a Insert connection type.

Spécifications techniques

  • ItemStraight Plug
  • Low Lead Compliance LevelCertified
  • Nominal Pipe Size2 in
  • ScheduleSchedule 40
  • For Pipe Schedule40
  • Overall Length1 15/16 in
  • Temp. Range0 Degrees to 140 Degrees F
  • Includes SealSeal Not Included
  • ApplicationPotable Water
  • Basic Fitting ShapePlug
  • Low Lead Certified Standard NSF 61, NSF 14
  • Specific Fitting Shape Straight Plug
  • Pipe Fitting Material PVC
  • Fitting Connection Type Insert
  • Outside Diameter 2 3/8 in
  • Maximum Operating Pressure 500 psi
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Colour Grey
  • Standards ASTM D1784, NSF 14, NSF 61
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande