!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT GRINDING WHEEL,3/4 IN TH,5PK

STRAIGHT GRINDING WHEEL,3/4 IN TH,5PK

NORTON

STRAIGHT GRINDING WHEEL,3/4 IN TH,5PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT GRINDING WHEEL,3/4 IN TH,5PK

STRAIGHT GRINDING WHEEL,3/4 IN TH,5PK

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.68 / pkg. de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN66252941943
  • N° de modèle du manufacturier 66252941943
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Spécifications techniques

  • ItemStraight Grinding Wheel
  • Connector Size1 1/4 in
  • Grit60
  • Overall Thickness3/4 in
  • Primary Material ApplicationAluminum, Cast Iron, Stainless Steel, Steel, Tool Steel
  • Wheel HardnessK
  • Maximum Operating Speed3,600 RPM
  • GradeMedium
  • ColourPurple
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Type Unthreaded Hole
  • Overall Diameter 7 in
  • Compatible Tool Type Cylindrical Grinder, Surface Grinder, Tool and Cutter Grinder
  • Specification 32A60-KVBE
  • Wheel Type Type 1
  • Series 32A
  • Bond Type Vitrified
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande