!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP,7/16IN-20,HSS

STRAIGHT FLUTE TAP,7/16IN-20,HSS

CLE-LINE

STRAIGHT FLUTE TAP,7/16IN-20,HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP,7/16IN-20,HSS

STRAIGHT FLUTE TAP,7/16IN-20,HSS

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.01 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC62057
  • N° de modèle du manufacturier C62057
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ItemStraight Flute Tap
  • Thread StandardUNF
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length1 7/16 in
  • 75% Thread Drill Size9.95 mm
  • Classe d'ajustement3B
  • Number of Flutes4
  • 55% Thread Drill Size10.20 mm
  • Extended NeckOui
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • Series401
  • Shank Length1 23/32 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsUSCTI Table 302
  • Tap StyleStraight Flute (Hand)
  • Threads per Inch20
  • Thread Size 7/16"-20
  • Tap Chamfer Taper
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 3 5/32 in
  • Thread Limit H3
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard USCTI
  • 65% Thread Drill Size 10.00 mm
  • Measurement System Fractional Inch
  • Primary Material Application ISO Code K, N, P
  • Shank Dia. 5/16 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 0.2420 in
  • Tap Grouping Individual
  • Thread Limit / Class of Fit H3 / 3B
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande