!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP,2 23/32 IN L,4 FLUTES

STRAIGHT FLUTE TAP,2 23/32 IN L,4 FLUTES

OSG

STRAIGHT FLUTE TAP,2 23/32 IN L,4 FLUTES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP,2 23/32 IN L,4 FLUTES

STRAIGHT FLUTE TAP,2 23/32 IN L,4 FLUTES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.99 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1680400
  • N° de modèle du manufacturier 1680400
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Spécifications techniques

  • ItemStraight Flute Tap
  • Thread StandardUNEF
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length13/16 in
  • Thread LimitH3
  • Number of Flutes4
  • Extended NeckYes
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • Series101N
  • Shank Length1 3/8 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • Tap GroupingIndividual
  • Thread Limit / Class of FitH3
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size 5/16"-32
  • Tap Chamfer Bottoming
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 2 23/32 in
  • Thread Direction Right Hand
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Fractional Inch
  • Primary Material Application ISO Code H, K, M, N, O, P, S
  • Shank Dia. 5/16 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 0.2380 in
  • Tap Style Straight Flute
  • Threads per Inch 32
  • Pays d’origine Brazil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande