!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL PUMP, 1 1/2 HORSEPOWER, 208-230/460V AC, 68 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE

CENTRIFUGAL PUMP, 1 1/2 HORSEPOWER, 208-230/460V AC, 68 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

CENTRIFUGAL PUMP, 1 1/2 HORSEPOWER, 208-230/460V AC, 68 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRIFUGAL PUMP, 1 1/2 HORSEPOWER, 208-230/460V AC, 68 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE

CENTRIFUGAL PUMP, 1 1/2 HORSEPOWER, 208-230/460V AC, 68 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,776.42 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG784RN6
  • N° de modèle du manufacturier 125MS1F5H4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Pump
  • Compatible with Media TypeWater
  • Maximum Feet of Head68 ft
  • Impeller MaterialStainless Steel
  • Nameplate Voltage208-230/460V AC
  • Pump Housing MaterialStainless Steel
  • Frequency60 Hz
  • Maximum Media Temperature212 Degrees F
  • Motor TypeThree-Phase
  • Pumping ApplicationAir Scrubbers, Booster Service, Chillers, Filtration Systems, General Water Service, Heat Exchangers, Injection Molding Cooling, Jockey Pump, Liquid Transfer, OEM Applications, Reverse Osmosis, Spraying Systems, Washing/Cleaning Systems, Water Circulation
  • Seal TypeMechanical
  • Best Efficiency Flow68.6 gpm
  • Compatible Intake Pipe Size1 1/2 in
  • FeaturesEasy Accessible Vent, High Efficiency Impeller, Prime and Drain Connections, Superior Material Construction
  • Flow Rate @ 40 ft of Head (Maximum)92 gpm
  • Flow Rate @ 60 ft of Head (Maximum)60 gpm
  • Motor Frame Designation56YZ
  • Overall Height8.7 in
  • Overall Width6.7 in
  • SeriesMCS
  • Shut Off Pressure (Maximum)75 psi
  • Wetted MaterialStainless Steel, Buna Elastomers, Carbon, Ceramic Stationary
  • Compatible Discharge Pipe Size 1 1/4 in
  • Discharge Type NPT
  • Horsepower 1 1/2 hp
  • Intake Type NPT
  • Priming Manual
  • Maximum Flow Rate 91.1 gpm
  • Impeller Design Closed
  • Motor Enclosure Totally Enclosed Fan Cooled
  • Phase Three
  • Seal Material Stainless Steel, Buna Elastomer, Carbon, Ceramic
  • Standards CSA Certified, NSF 61 Certified
  • Best Efficiency Head 55 ft
  • Duty Cycle Continuous
  • Minimum Flow Rate 59.4 gpm
  • Flow Rate @ 50 ft of Head (Maximum) 78 gpm
  • For Use With Potable Systems For Use with Potable Systems
  • Mounting Orientation Horizontal
  • Overall Length 13.2 in
  • Maximum RPM 3,500 RPM
  • Shaft Material Stainless Steel
  • Specific Gravity (Maximum) 1
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande