!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STICK ELECTRODES,14 IN L,60 KSI,50 LB

STICK ELECTRODES,14 IN L,60 KSI,50 LB

LINCOLN ELECTRIC

STICK ELECTRODES,14 IN L,60 KSI,50 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STICK ELECTRODES,14 IN L,60 KSI,50 LB

STICK ELECTRODES,14 IN L,60 KSI,50 LB

LINCOLN ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $397.12 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNEED028154
  • N° de modèle du manufacturier ED028154
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 51.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemStick Electrodes
  • MaterialCarbon Steel
  • Overall Diameter5/32 in
  • Tensile Strength (Minimum Required)60 ksi
  • Yield Strength (Minimum Required)48 ksi
  • SeriesFleetweld 35
  • For Material TypeCarbon Steel to Carbon Steel
  • For Welding PositionFlat, Horizontal, Overhead, Vertical-Down, Vertical-Up
  • Container Size50 lb
  • Elongation (Minimum Required)0.22
  • AWS Classification E6011
  • Process Stick Welding (SMAW)
  • Overall Length 14 in
  • Tensile Strength (As Welded) 68 to 74 ksi
  • Yield Strength (As Welded) 56 to 60 ksi
  • Weight 50 lb
  • Welding Current Designation AC, DCEP
  • Standards AWS A5.1
  • Elongation (As Welded) 26% to 33%
  • Finish/Coating Cellulosic
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande