!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEPLADDER, 8 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 375 LB LOAD CAPACITY, 31 LB W, 5.8 FT STANDING H

STEPLADDER, 8 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 375 LB LOAD CAPACITY, 31 LB W, 5.8 FT STANDING H

WERNER

STEPLADDER, 8 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 375 LB LOAD CAPACITY, 31 LB W, 5.8 FT STANDING H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEPLADDER, 8 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 375 LB LOAD CAPACITY, 31 LB W, 5.8 FT STANDING H

STEPLADDER, 8 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 375 LB LOAD CAPACITY, 31 LB W, 5.8 FT STANDING H

WERNER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $443.85 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1YME2
  • N° de modèle du manufacturier OBCN08
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Informations sur le produit

This OBCN00 series stepladder measures 8 feet height and is blue/yellow. It includes plastic top with storage, storage hook, storage shelf. In addition, it has a 375-pound load capacity and weighs 31 pounds. This stepladder meets the standards for ANSI A14.5-2007 and CCOHS.

Spécifications techniques

  • ItemStepladder
  • Ladder MaterialFibreglass
  • Load Capacity - Maximum375 lb
  • Standing Height - Maximum6 ft
  • Number of Steps7
  • ColourBlue, Yellow
  • Shoe TypeSlip-Resistant
  • Base Width27 in
  • Step Width3 in
  • SeriesOBCN00
  • Shoe MaterialRubber
  • Step Spacing12 in
  • Ladder Type A-Frame Stepladder
  • ANSI Duty Rating Type IAA
  • Overall Height 8 ft
  • Weight 31 lb
  • Reach Height - Maximum 12 ft
  • Components Included Plastic Top with Storage, Storage Hook, Storage Shelf
  • Standards ANSI A14.5-2007, CCOHS Compliant
  • Tread Type Ribbed
  • Base Spread 54 in
  • Conductivity Non-Conductive
  • Step Depth 3 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande