!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEPLADDER, 6 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 19 LB W

STEPLADDER, 6 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 19 LB W

LOUISVILLE

STEPLADDER, 6 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 19 LB W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEPLADDER, 6 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 19 LB W

STEPLADDER, 6 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 19 LB W

LOUISVILLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $292.58 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36Y496
  • N° de modèle du manufacturier L-3016-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Informations sur le produit

This L-3016-XX series stepladder measures 6 feet height and is red. It includes plastic top with storage. In addition, it has a 300-pound load capacity and weighs 19 pounds. This stepladder meets the standards for ANSI and CCOHS.

Spécifications techniques

  • ItemStepladder
  • Ladder MaterialFibreglass
  • Load Capacity - Maximum300 lb
  • Standing Height - Maximum4 ft
  • Number of Steps5
  • ColourRed
  • Shoe TypeSlip-Resistant
  • Base Width22 in
  • Step Width12 in
  • SeriesL-3016-XX
  • ConductivityNon-Conductive
  • Step Depth3 in
  • Ladder Type A-Frame Stepladder
  • ANSI Duty Rating Type IA
  • Overall Height 6 ft
  • Weight 19 lb
  • Reach Height - Maximum 10 ft
  • Components Included Plastic Top with Storage
  • Standards ANSI, CCOHS Compliant
  • Tread Type Ribbed
  • Base Spread 40 in
  • Closed Depth 7 in
  • Shoe Material Rubber
  • Step Spacing 12 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande