!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PODIUM STEPLADDER, 6 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 34 LB W

PODIUM STEPLADDER, 6 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 34 LB W

WERNER

PODIUM STEPLADDER, 6 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 34 LB W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PODIUM STEPLADDER, 6 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 34 LB W

PODIUM STEPLADDER, 6 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 34 LB W

WERNER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $764.48 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45ED65
  • N° de modèle du manufacturier PD6204-4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Informations sur le produit

This PD6200-4C series stepladder measures 6 feet height and is orange/yellow. It includes casters and guard rail. In addition, it has a 300-pound load capacity and weighs 34 pounds. This stepladder meets the standards for ANSI A14.5-2007 and CCOHS.

Spécifications techniques

  • ItemStepladder
  • Ladder MaterialFibreglass
  • Load Capacity - Maximum300 lb
  • Standing Height - Maximum4 ft
  • Number of Steps4
  • Platform Depth20 in
  • ColourOrange, Yellow
  • Shoe TypeSlip-Resistant
  • Base Width28 in
  • Base Spread44 in
  • Handrail Height3 ft
  • Step Depth3 in
  • Ladder Type Podium Stepladder
  • ANSI Duty Rating Type IA
  • Overall Height 6 ft
  • Weight 34 lb
  • Platform Width 16 in
  • Reach Height - Maximum 11 ft
  • Components Included Casters, Guard Rail
  • Standards ANSI A14.5-2007, CCOHS Compliant
  • Tread Type Ribbed
  • Series PD6200-4C
  • Shoe Material Plastic, Rubber
  • Step Spacing 12 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande