!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, XXL, BIODEGRADABLE CRINKLE LATEX, RECYCLED POLYESTER

COATED GLOVES, XXL, BIODEGRADABLE CRINKLE LATEX, RECYCLED POLYESTER

WATSON GLOVES

COATED GLOVES, XXL, BIODEGRADABLE CRINKLE LATEX, RECYCLED POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, XXL, BIODEGRADABLE CRINKLE LATEX, RECYCLED POLYESTER

COATED GLOVES, XXL, BIODEGRADABLE CRINKLE LATEX, RECYCLED POLYESTER

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.74 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $28.44

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT337XXL
  • N° de modèle du manufacturier 337-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 61161055
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

These XX-large coated gloves have a recycled polyester with a biodegradable crinkle latex coating and a seamless knit-wrist style. They have snug-fitting with full finger coverage and water resistance. These are suitable for general construction, gardening, and landscaping.

Spécifications techniques

  • ItemHybrid Coated Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level2
  • StandardsOeko-Tex Standard 100, EN 388 2X43
  • Base Coating MaterialNatural Rubber Latex
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating MaterialLatex
  • Latex-FreeNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- Alpha2XL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishCrinkle
  • SeriesStealth
  • Touchscreen CompatibleNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Palm MaterialLatex
  • Knit Material Polyester
  • EN 388 Rating 2X43
  • Insulated No
  • Palm Type Grip Coated
  • Glove Performance High Grip, Biodegradable
  • Cuff Style Knit
  • Base Coating Coverage Palm
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Glove Length 9 in
  • Glove Coating Colour Black
  • Glove Features Landfill Biodegradable, Recycled Polyester, Water-Resistant
  • Thickness 10 ga
  • Silicone-Free No
  • Colour Black, Blue
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande