!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAGNETIC SQUARE HEAD PLUG: CAST IRON, 1¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, 1⅜ IN L

MAGNETIC SQUARE HEAD PLUG: CAST IRON, 1¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, 1⅜ IN L

APPROVED VENDOR

MAGNETIC SQUARE HEAD PLUG: CAST IRON, 1¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, 1⅜ IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MAGNETIC SQUARE HEAD PLUG: CAST IRON, 1¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, 1⅜ IN L

MAGNETIC SQUARE HEAD PLUG: CAST IRON, 1¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, 1⅜ IN L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.00 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4CCE5
  • N° de modèle du manufacturier 4074041
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

This magnetic square head plug meets the standards for ASA, ASME, has a length of 1⅜ inch, a maximum operating pressure of 150 psi, has an operating temperature of -40 Degrees to 250 Degrees F and is made of 12L14/12L15-grade cast iron with a zinc-plated finish/coating. In addition, it has 1⅝ inch outside diameter and is a magnetic square head plug, and 1¼" -11 thread. Plus, it has an MNPT connection type and 15/16 inch hex size.

Spécifications techniques

  • ItemMagnetic Square Head Plug
  • Nominal Pipe Size1 1/4 in
  • Finish/CoatingZinc-Plated
  • Class150 Class
  • Outside Diameter1 5/8 in
  • Maximum Operating Pressure150 psi
  • Plug ConstructionSolid
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Thread Size1 1/4 in -11
  • StandardsASA, ASME
  • Hex Size15/16 in
  • Specific Fitting Shape Magnetic Square Head Plug
  • Pipe Fitting Material Cast Iron
  • Material Grade 12L14/12L15
  • Fitting Connection Type MNPT
  • Overall Length 1 3/8 in
  • Temp. Range -40 Degrees to 250 Degrees F
  • Plug Drive Style Square
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Magnetic Magnetic
  • Basic Fitting Shape Plug
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande