!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SQUARE HEAD PLUG, BRASS, 3 IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 125, 1⅞ IN OVERALL L, PLUG

SQUARE HEAD PLUG, BRASS, 3 IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 125, 1⅞ IN OVERALL L, PLUG

USA SEALING

SQUARE HEAD PLUG, BRASS, 3 IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 125, 1⅞ IN OVERALL L, PLUG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SQUARE HEAD PLUG, BRASS, 3 IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 125, 1⅞ IN OVERALL L, PLUG

SQUARE HEAD PLUG, BRASS, 3 IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 125, 1⅞ IN OVERALL L, PLUG

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $309.11 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSA-PF10719
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-10719
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.974 lb

Informations sur le produit

This ANSI/ASME/ASTM/NSF-certified, class 125, three-inch, square head plug has an MNPT connection type. It is used in general-purpose pipe connection applications. This product's working temperature ranges between -20 Degrees F and 150 Degrees F. Its maximum operating pressure is 299 PSI and is made of brass for good corrosion resistance.

Spécifications techniques

  • ItemSquare Head Plug
  • Low Lead Compliance LevelCertified
  • Nominal Pipe Size3 in
  • ClassClass 125
  • Overall Length1 7/8 in
  • Plug ConstructionSolid
  • Thread Sealant TypePTFE
  • MagneticNot Magnetic
  • Basic Fitting ShapePlug
  • Low Lead Certified Standard NSF 61, NSF 372
  • Specific Fitting Shape Square Head Plug
  • Pipe Fitting Material Brass
  • Fitting Connection Type MNPT
  • Temp. Range -20 Degrees to 150 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Included
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Standards NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372, ANSI/ASME B16.15, ASTM B584, ANSI/ASME B1.20.1
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande