!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPRAY PAINT, PREMIUM, GENERAL PURPOSE SPRAY PAINT, SAFETY ORANGE, SOLVENT, GLOSS, 1 HR

SPRAY PAINT, PREMIUM, GENERAL PURPOSE SPRAY PAINT, SAFETY ORANGE, SOLVENT, GLOSS, 1 HR

RUST-OLEUM

SPRAY PAINT, PREMIUM, GENERAL PURPOSE SPRAY PAINT, SAFETY ORANGE, SOLVENT, GLOSS, 1 HR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPRAY PAINT, PREMIUM, GENERAL PURPOSE SPRAY PAINT, SAFETY ORANGE, SOLVENT, GLOSS, 1 HR

SPRAY PAINT, PREMIUM, GENERAL PURPOSE SPRAY PAINT, SAFETY ORANGE, SOLVENT, GLOSS, 1 HR

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.24 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM1653830V
  • N° de modèle du manufacturier 1653830V
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # 813
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemSpray Paint
  • Maximum Dry Film Thickness2 mil
  • Colour FamilyOrange
  • SheenGloss
  • Resin TypeModified Alkyd
  • Container Size12 oz
  • Base TypeSolvent
  • Use LocationExterior, Interior
  • Container TypeAerosol Can
  • Dry Time to RecoatWithin 1 hr or After 24 hr
  • Maximum Temperature Resistance200 Degrees F
  • Net Weight12 oz
  • Shelf Life5 yr
  • Coverage12 to 15 sq ft
  • Opacity 80%
  • Coating Application General Purpose
  • Compatible Surface Material Concrete, Masonry, Metal, Wood
  • Finish Texture Smooth
  • Colour OSHA Safety Orange
  • Coverage Area 15 sq ft
  • Dry Time 1 hr
  • Sub Brand Industrial Choice
  • Dry Time Tack Free 10 min
  • Maximum Application Temperature 100 Degrees F
  • Minimum Application Temperature 50 Degrees F
  • Resistance Properties Chip-Resistant, Fade-Resistant, Peel-Resistant
  • Standards OSHA, USDA
  • Paint and Primer Finish Gloss
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande