!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL PALLET, 2 DRUMS, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 26 1/4 X 51 X 13 3/4 IN, POLYETHYLENE

SPILL PALLET, 2 DRUMS, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 26 1/4 X 51 X 13 3/4 IN, POLYETHYLENE

EAGLE

SPILL PALLET, 2 DRUMS, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 26 1/4 X 51 X 13 3/4 IN, POLYETHYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL PALLET, 2 DRUMS, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 26 1/4 X 51 X 13 3/4 IN, POLYETHYLENE

SPILL PALLET, 2 DRUMS, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 26 1/4 X 51 X 13 3/4 IN, POLYETHYLENE

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $582.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL1620P
  • N° de modèle du manufacturier 1620P
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.0 lb

Informations sur le produit

This uncovered black high-density polyethylene pallet with a removable grating measures 26 1/4 length x 51 width x 13 3/4 height and can hold two drums. Featuring high-performance engineered construction, this durable chemical-resistant pallet has a load capacity of 4,000 pounds and a spill capacity of 66 gallons.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Spill Containment Pallet
  • Length26 1/4 in
  • Spill Capacity66 gal
  • Width51 in
  • Height 13 3/4 in
  • Product Type Spill Pallet
  • Standards EPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande