!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL KIT REFILL, 41 GALLON ABSORBED PER KIT, CLEAR

SPILL KIT REFILL, 41 GALLON ABSORBED PER KIT, CLEAR

SPILLTECH

SPILL KIT REFILL, 41 GALLON ABSORBED PER KIT, CLEAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL KIT REFILL, 41 GALLON ABSORBED PER KIT, CLEAR

SPILL KIT REFILL, 41 GALLON ABSORBED PER KIT, CLEAR

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $539.46 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLERSPKUCAN
  • N° de modèle du manufacturier RSPKU-CAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.37 lb

Informations sur le produit

This RSPKU series spill kit refill has a 50-gallon container capacity. Along with meeting the standards for 29 CFR, 40 CFR, this spill kit refill includes 100 absorbent pads, 2 56 pack wipers, 2 coveralls, gloves, safety goggles, 3 28 ounce shakers of Supersorb, four disposal bags/ties, 4 large absorbent socks, 6 small absorbent socks, and more, emergency response handbook/instructions, and 100 pads. It is designed for use with SPKU Series.

Spécifications techniques

  • ItemSpill Kit Refill
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • Container TypeBox
  • Empty or FilledFilled
  • Product Weight46 lb
  • Static DissipativeNo
  • For Use With Mfr. Model NumberSPKU Series
  • Standards29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluids Absorbed - SocksUniversal
  • Pad Width15 in
  • Sock Length48 in, 144 in
  • Product Type Spill Kit Refill
  • Volume Absorbed Per Kit 41 gal
  • Container Capacity 50 gal
  • Lockable No
  • Includes Mounting Fasteners No
  • UV Resistant No
  • Series RSPKU
  • Fluids Absorbed - Pads Universal
  • Pad Length 19 in
  • Sock Diameter 3 in
  • Includes (100) Absorbent Pads, (2) 56 PK Wipers, (2) Coveralls, (2) Pair of Gloves, (2) Safety Goggles, (3) 28 oz. Shakers of Supersorb, (4) Disposal Bags and Ties, (4) Large Absorbent Socks, (6) Small Absorbent Socks, (6) Tamper Proof Seals, Emergency Guide Book
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande