!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL KIT, 5 GAL ABSORBED PER KIT, PAIR OF NITRILE GLOVES/PAIR OF SAFETY GOGGLES, BAG

SPILL KIT, 5 GAL ABSORBED PER KIT, PAIR OF NITRILE GLOVES/PAIR OF SAFETY GOGGLES, BAG

SPILLTECH

SPILL KIT, 5 GAL ABSORBED PER KIT, PAIR OF NITRILE GLOVES/PAIR OF SAFETY GOGGLES, BAG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL KIT, 5 GAL ABSORBED PER KIT, PAIR OF NITRILE GLOVES/PAIR OF SAFETY GOGGLES, BAG

SPILL KIT, 5 GAL ABSORBED PER KIT, PAIR OF NITRILE GLOVES/PAIR OF SAFETY GOGGLES, BAG

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.98 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLESPKUOBAG
  • N° de modèle du manufacturier SPKU-OBAG
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.55 lb

Informations sur le produit

This SPKU series spill kit includes 10 15 x 19 inch bonded pads, 2 3 inch x 4 foot sorbent socks, two disposal bags and tie, 12 x 18 x 4 inch tote bag, nitrile gloves, safety goggles, and 10 pads. It is designed for use with SPKU Series and in the following applications: truck.

Spécifications techniques

  • ItemSpill Kit
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • Volume Absorbed Per Kit5 gal
  • Empty or FilledFilled
  • Product Weight5 lb
  • Static DissipativeNo
  • For Use With Mfr. Model NumberSPKU Series
  • Fluids Absorbed - PadsUniversal
  • Fluids Absorbed - SocksUniversal
  • Pad Width15 in
  • Sock Length48 in
  • Product Type Spill Kit
  • Specialized Applications Truck
  • Container Type Bag
  • Lockable No
  • Includes Mounting Fasteners No
  • UV Resistant No
  • Series SPKU
  • Fluids Absorbed - Pillows Universal
  • Pad Length 19 in
  • Sock Diameter 3 in
  • Includes (10) 15 in x 19 in Bonded Pads, (2) 3 in x 4 ft Sorbent Socks, (2) Disposal Bag and Tie, 12 in x 18 in x 4 in Tote Bag, Pair Nitrile Gloves, Safety Goggles
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande