!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL KIT, POLYPROPYLENE, 40 L CAPACITY, 4 IN DIAMETER, 3 IN LENGTH, 25 PADS, OIL ONLY

SPILL KIT, POLYPROPYLENE, 40 L CAPACITY, 4 IN DIAMETER, 3 IN LENGTH, 25 PADS, OIL ONLY

CAN-ROSS

SPILL KIT, POLYPROPYLENE, 40 L CAPACITY, 4 IN DIAMETER, 3 IN LENGTH, 25 PADS, OIL ONLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL KIT, POLYPROPYLENE, 40 L CAPACITY, 4 IN DIAMETER, 3 IN LENGTH, 25 PADS, OIL ONLY

SPILL KIT, POLYPROPYLENE, 40 L CAPACITY, 4 IN DIAMETER, 3 IN LENGTH, 25 PADS, OIL ONLY

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $477.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGSK-OTRKMNT-R
  • N° de modèle du manufacturier SK-OTRKMNT-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.0 lb

Informations sur le produit

This spill kit is made of polypropylene. It has a 40-litre container capacity. This spill kit includes pads, sock, shaker jug enviro dri, plugging compound with anti-freeze, neoprene drain cover, goggles, nitrile gloves, protective coveralls, recovery bags, instruction booklet, emergency response handbook/instructions, and 25 pads.

Spécifications techniques

  • ItemSpill Kit
  • Container TypeBag
  • Product Weight23 lb
  • Pad Length17 in
  • Pillow/Sock Filler MaterialPolypropylene
  • Sock Length3 in
  • Product Type Spill Kit
  • Container Capacity 40 L
  • Pad Material Polypropylene
  • Pad Width 19 in
  • Sock Diameter 4 in
  • Includes Pads, Sock, Shaker Jug Enviro Dri, Plugging Compound with Anti-Freeze, Neoprene Drain Cover, Goggles, Nitrile Gloves, Protective Coveralls, Recovery Bags, Instruction Booklet
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande