!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL KIT,34 GAL ABSORB,YELLOW

SPILL KIT,34 GAL ABSORB,YELLOW

NEW PIG

SPILL KIT,34 GAL ABSORB,YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL KIT,34 GAL ABSORB,YELLOW

SPILL KIT,34 GAL ABSORB,YELLOW

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,356.30 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGKIT366
  • N° de modèle du manufacturier KIT366
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemSpill Kit
  • Fluids AbsorbedAcids, Bases
  • Container TypeCan
  • Container ColourYellow
  • Container Length27 3/4 in
  • Empty or FilledFilled
  • Product Weight52 lb
  • Static DissipativeNo
  • SeriesKIT
  • Fluids Absorbed - SocksChemicals
  • Granular Sorbent Container TypeBag
  • Pad Length20 in
  • Pillow/Sock Filler MaterialPolypropylene
  • Sock Diameter3 in
  • Includes(2) Ext. dia 3 in x 10 ft L Pig HazMat Chemical Absorbent Sock (Pig301), (2) Pig HazMat Chemical Loose Absorbent (HA8010), (4) Ext. dia 3 in x 46 in L Pig HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), (5) 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (Bag20-1S), (6) 2 in W x 6 in L Tamper Proof Seal Label (LBL100), (70) 15 in W x 20 in L Pig HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), Instructions, Plastic Container with Wheels
  • Product Type Spill Kit
  • Volume Absorbed Per Kit 34 gal
  • Container Capacity 50 gal
  • Container Height 38-3/4"
  • Container Width 23 3/4 in
  • Lockable No
  • Includes Mounting Fasteners No
  • UV Resistant No
  • Fluids Absorbed - Pads Harsh Chemicals
  • Granular Sorbent Composition Detail Polypropylene
  • Pad Material Polypropylene
  • Pad Width 15"
  • Pillow/Sock Outside Skin Material Polypropylene
  • Sock Length 46 in, 120 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande