!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAT-FREE SOLID RUBBER WHEEL, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3⅜ IN WHEEL W, 200 LB, STEEL, STANDARD

FLAT-FREE SOLID RUBBER WHEEL, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3⅜ IN WHEEL W, 200 LB, STEEL, STANDARD

APPROVED VENDOR

FLAT-FREE SOLID RUBBER WHEEL, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3⅜ IN WHEEL W, 200 LB, STEEL, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FLAT-FREE SOLID RUBBER WHEEL, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3⅜ IN WHEEL W, 200 LB, STEEL, STANDARD

FLAT-FREE SOLID RUBBER WHEEL, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3⅜ IN WHEEL W, 200 LB, STEEL, STANDARD

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.57 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1NWY7
  • N° de modèle du manufacturier 1NWY7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 2.49 lb

Informations sur le produit

Designed for high capacity applications. Feature solid tire construction with ribbed tread.

Spécifications techniques

  • ItemFlat-Free Solid Rubber Wheel
  • Wheel Width3 3/8 in
  • For Axle Size5/8 in
  • Hub MaterialSteel
  • Hub PositionCenter Mount
  • Non-MarkingNo
  • Bore Dia.5/8 in
  • Hub ColourSilver
  • Tire Rim TypeStandard
  • Tire Thickness1 13/16 in
  • Wheel Dia. 6 in
  • Load Rating 200 lb
  • Hub Length 2 1/4 in
  • Wheel/Tread Material Rubber
  • Tread Ribbed
  • Application Hand Trucks and Cart Casters
  • Frame Finish Powder Coated
  • Tire Rim Dia. 3 7/8 in
  • Tire Sidewall No. 6x2
  • Wheel Type Solid
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande