!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW

REDHAT

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.79 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS6YEJ8
  • N° de modèle du manufacturier 8262H021V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

This solenoid valve is for use with boilers, burners, car wash equipment, compressors, dishwashing/laundry equipment, food processing, pumps, aggressive gases/liquids, air, ammonia, biodiesel fuel, cryogenic fluids, fuel oil, hot water, inert gases, light oil, liquid propane/natural gas, oxygen, steam, and water. In addition, it meets the standards for CE, CSA, FM and UL. It measures 2 27/32 x 1 11/16 x 1 9/16 inch, is made of brass, with a FKM seal, a high flow valve, and is 110/120V AC.

Spécifications techniques

  • ItemSolenoid Valve
  • Valve Starting ConfigurationNormally Closed
  • Nominal Pipe Size1/4 in
  • Body MaterialBrass
  • Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Maximum500 psi
  • Voltage110V AC, 120V AC
  • Coil EnclosureGeneral Purpose without Junction Box, Watertight
  • Operating Pressure Differential - Minimum0 psi
  • Operating Pressure Differential Steam - MaximumNot Rated
  • Operating Pressure Differential Water - Maximum350 psi
  • Valve Positions2-Position
  • Thread TypePipe
  • Ambient Temperature - Maximum131 Degrees F
  • Environmental RatingCorrosive, Hazardous, Indoor, Outdoor
  • Inlet Connection TypeNPTF
  • StandardsCE, CSA, FM, UL Listed
  • Overall Length1 9/16 in
  • Includes CoilCoil Included
  • Includes SealSeal Included
  • Mounting OrientationHorizontal, Vertical
  • Operating Pressure Differential - Maximum350 psi
  • Frequency60 Hz
  • Outlet Connection TypeNPTF
  • Valve Ways 2-Way
  • Valve Type High Flow
  • Orifice Diameter 3/32 in
  • Coefficient of Volume (Cv) 0.21
  • Seal Material FKM
  • Operating Pressure Differential Fuel Oil - Maximum 350 psi
  • For Media Aggressive Gases, Aggressive Liquids, Air, Ammonia, Biodiesel Fuel, Cryogenic Fluids, Fuel Oil, Hot Water, Inert Gases, Light Oil, Liquid Propane Gas, Natural Gas, Oxygen, Steam, Water
  • Operating Pressure Differential Hot Water - Maximum Not Rated
  • Fluid Temperature - Maximum 210 Degrees F
  • Operating Pressure Differential Light Oil - Maximum 350 psi
  • Operation Type Direct Acting
  • Ambient Temperature - Minimum -13 Degrees F
  • Coil Insulation Class F
  • Electrical Connections 1/2 in Conduit
  • NEMA Enclosure Rating 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Overall Width 1 11/16 in
  • Overall Height 2 27/32 in
  • Wattage 9.1 W
  • Application Boilers, Burners, Car Wash Equipment, Compressors, Dishwashing and Laundry Equipment, Food Processing, Pumps
  • Response Time 1 sec
  • Operating Pressure Differential Fuel Oil - Minimum 0 psi
  • Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Minimum 0 psi
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande