!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET SET 1/4IN DR 27 PC

SOCKET SET 1/4IN DR 27 PC

WESTWARD

SOCKET SET 1/4IN DR 27 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOCKET SET 1/4IN DR 27 PC

SOCKET SET 1/4IN DR 27 PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.49 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGG1EZR2
  • N° de modèle du manufacturier 1EZR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.72 lb

Spécifications techniques

  • ItemSocket Set
  • Standard Socket Style/SizeStandard 6-Point: 5/32" , 3/16" , 7/32" , 1/4" , 9/32" , 5/16" , 11/32" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 9/16" , 5/8"
  • Deep Socket Style/SizeDeep 6-Point: 3/16 in , 7/32 in , 1/4 in , 9/32 in , 5/16 in , 11/32 in , 3/8 in , 7/16 in , 1/2 in , 9/16 in
  • Socket Size Range5/32" - 9/16"
  • Drive TypeHand
  • FinishChrome
  • InsulatedNo
  • Non-SparkingNo
  • Measurement TypeSAE
  • Includes Socket BitsNo
  • Tether Ready Drive ToolsTether Capable
  • Drive Tools Included5 1/2 in Quick-Release Ratchet
  • Container LxWxH11 1/2 in x 7 1/8 in x 1 31/32 in
  • Corrosion ResistantYes
  • Head TypeStandard
  • Minimum Arc Swing5 Degrees
  • Number of Pieces27
  • Socket Size1/2", 1/4", 11/32", 3/16", 3/8", 5/16", 5/32", 5/8", 7/16", 7/32", 9/16", 9/32"
  • Standard Socket Count/Style (11) 6-Point
  • Deep Socket Count/Style (11) 6-Point
  • Flex Socket Count/Style None
  • Drive Size 1/4"
  • Material Alloy Steel
  • Impact Rated No
  • Locking No
  • Reversing No
  • Standards ASME B107.1 (Imperial), ASME B107.5M (Metric)
  • Includes Wrenches No
  • Tether Ready Sockets Tether Capable
  • Container Type Plastic Case
  • Container Features Dust Resistant
  • Head Shape Pear
  • Includes Quick-Release Ratchet, 3" and 6" Extensions, Spinner Handle, Universal Joint, Blow Molded Case
  • Number of Geared Teeth 84
  • Socket Shape 6-Point
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande