!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET, IMPACT, HEX, SHALLOW, 6 PT, DURABLE, BLACK, 3 1/8 X 1 IN DR, CHROME MOLY ALY ST

SOCKET, IMPACT, HEX, SHALLOW, 6 PT, DURABLE, BLACK, 3 1/8 X 1 IN DR, CHROME MOLY ALY ST

SUNEX

SOCKET, IMPACT, HEX, SHALLOW, 6 PT, DURABLE, BLACK, 3 1/8 X 1 IN DR, CHROME MOLY ALY ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOCKET, IMPACT, HEX, SHALLOW, 6 PT, DURABLE, BLACK, 3 1/8 X 1 IN DR, CHROME MOLY ALY ST

SOCKET, IMPACT, HEX, SHALLOW, 6 PT, DURABLE, BLACK, 3 1/8 X 1 IN DR, CHROME MOLY ALY ST

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $164.70 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUN5100
  • N° de modèle du manufacturier 5100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.17 lb

Informations sur le produit

This six-point shallow impact hex socket hand tool is forged from chrome molybdenum alloy steel for strength and durability. Measuring 3 1/8 x 1 inches drive size, this black socket features a radius corner design for less wear on the fastener.

Spécifications techniques

  • ItemSocket
  • Fastener-Holding TypeFriction
  • Number of Points6
  • Socket DepthStandard
  • Socket Size3 1/8 in
  • Bolt Clearance58 mm
  • Impact Rated StatusImpact Rated
  • Drive Size 1 in
  • Measurement Type SAE
  • Product Type Socket
  • Socket Shape 6-Point
  • Material Steel
  • Drive Shape Hex
  • Standards ANSI
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande