!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SLIP JOINT PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8¼ IN OVERALL L, ⅜ IN JAW L, STANDARD CUSHION GRIP

SLIP JOINT PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8¼ IN OVERALL L, ⅜ IN JAW L, STANDARD CUSHION GRIP

WESTWARD

SLIP JOINT PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8¼ IN OVERALL L, ⅜ IN JAW L, STANDARD CUSHION GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SLIP JOINT PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8¼ IN OVERALL L, ⅜ IN JAW L, STANDARD CUSHION GRIP

SLIP JOINT PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8¼ IN OVERALL L, ⅜ IN JAW L, STANDARD CUSHION GRIP

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1UKJ5
  • N° de modèle du manufacturier 1UKJ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

This slip joint pliers has a length of 8¼ inches and is not insulated. It features secondary jaw. In addition, it has a polished finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a standard cushion grip.

Spécifications techniques

  • ItemSlip Joint Pliers
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Maximum Jaw Opening1 1/4 in
  • Includes Wire CutterWire Cutter Not Included
  • FeaturesSecondary Jaw
  • Jaw Width1/2 in
  • Plier Type Slip Joint Pliers
  • Tether Ready Tether Not Ready
  • Overall Length 8 1/4 in
  • Jaw Length 3/8 in
  • Grip Style Standard Cushion
  • Finish Polished
  • Plier Material Steel
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande