!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SINGLE RECEPTACLE WALL PLATE,RED,POLY

SINGLE RECEPTACLE WALL PLATE,RED,POLY

HUBBELL

SINGLE RECEPTACLE WALL PLATE,RED,POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SINGLE RECEPTACLE WALL PLATE,RED,POLY

SINGLE RECEPTACLE WALL PLATE,RED,POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.50 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 118 = $295.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 118 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLP720R
  • N° de modèle du manufacturier P720R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Spécifications techniques

  • ItemSingle Receptacle Wall Plate
  • MaterialPolycarbonate
  • Plate SizeStandard
  • Circular Outlet Diameter1.6 in
  • Number of Outlet Openings1
  • Outlet OrientationVertical
  • Overall Width2.9 in
  • UL 94 Flammability RatingV-2
  • Material TypeNon-Metallic
  • Colour Red
  • Number of Gangs 1
  • Resistance Properties Impact Resistant
  • Finish Satin
  • Number of Switch Openings 0
  • Overall Height 0.3 in
  • Standards cULus Listed
  • Wall Plate Type Single Circular Opening
  • Overall Depth 0.3 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande