!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRAFFIC SIGN, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC

TRAFFIC SIGN, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC

BRADY

TRAFFIC SIGN, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRAFFIC SIGN, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC

TRAFFIC SIGN, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $353.12 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY94148
  • N° de modèle du manufacturier 94148
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemTraffic Sign
  • Sign Mounting StyleWith Mounting Holes
  • MUTCD CodeR1-2
  • Printed LanguageEnglish
  • Sign Background ColourRed, White
  • Height22 in
  • UV ResistantNot UV Resistant
  • Sign Material Aluminum
  • Thickness 0.090 in
  • Retroreflective Grade High Intensity Prismatic
  • Sign Legend Text Colour Red
  • Sign Shape Triangle
  • Standards MUTCD
  • Width 22 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande