!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, "SMOKE FREE FACILITY", ENGLISH, MOUNTING HOLE, BLK/BL/WHT, 14 X 10 IN, ECO PLASTIC

SAFETY SIGN, "SMOKE FREE FACILITY", ENGLISH, MOUNTING HOLE, BLK/BL/WHT, 14 X 10 IN, ECO PLASTIC

CONDOR

SAFETY SIGN, "SMOKE FREE FACILITY", ENGLISH, MOUNTING HOLE, BLK/BL/WHT, 14 X 10 IN, ECO PLASTIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, "SMOKE FREE FACILITY", ENGLISH, MOUNTING HOLE, BLK/BL/WHT, 14 X 10 IN, ECO PLASTIC

SAFETY SIGN, "SMOKE FREE FACILITY", ENGLISH, MOUNTING HOLE, BLK/BL/WHT, 14 X 10 IN, ECO PLASTIC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.40 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRNOT240PL2
  • N° de modèle du manufacturier CDRNOT240PL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This economic-plastic sign helps promote health and safety standards. It states "This is a Smoke-Free Facility" in English and is sized 14 x 10 inches. This sign has mounting holes and is black and blue with a white background.

Spécifications techniques

  • ItemSign
  • Adhesive TypeNon-Adhesive
  • Chemical ResistantChemical Resistant
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Number of Printed Sides1
  • Product TypeSign
  • Sign HeaderNOTICE
  • Sign Legend Text ColourBlack, Blue
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • StandardsOSHA
  • Width14 in
  • Abrasion Resistant Abrasion Resistant
  • Average Outdoor Durability 3 to 5 yr
  • Height 10 in
  • Maximum Service Temperature 185 Degrees F
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Printed Language English
  • Sign Background Colour White
  • Sign Legend THIS IS A SMOKE FREE FACILITY
  • Sign Material Polypropylene
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Thickness 0.0551 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande