!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SÉC,GARDEZ CETTE PORTE FERMÉE,ANGLAIS,TROU DE MONTAGE,NR/BL/BLC,10 X 7 PO,PLAST ÉCO

PANNEAU SÉC,GARDEZ CETTE PORTE FERMÉE,ANGLAIS,TROU DE MONTAGE,NR/BL/BLC,10 X 7 PO,PLAST ÉCO

CONDOR

PANNEAU SÉC,GARDEZ CETTE PORTE FERMÉE,ANGLAIS,TROU DE MONTAGE,NR/BL/BLC,10 X 7 PO,PLAST ÉCO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU SÉC,GARDEZ CETTE PORTE FERMÉE,ANGLAIS,TROU DE MONTAGE,NR/BL/BLC,10 X 7 PO,PLAST ÉCO

PANNEAU SÉC,GARDEZ CETTE PORTE FERMÉE,ANGLAIS,TROU DE MONTAGE,NR/BL/BLC,10 X 7 PO,PLAST ÉCO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRNOT205PL1
  • N° de modèle du manufacturier CDRNOT205PL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Cette enseigne en plastique aide à promouvoir les normes de santé et de sécurité. Il indique poGarder cette porte ferméepo en anglais et mesure 10 x 7 po. Ce panneau a des trous de montage et est noir et bleu a/un fond blanc.

Spécifications techniques

  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Nb de côtés imprimés1
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • Matériau de panneauPolypropylène
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Largeur10 po
  • Hauteur 7 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Langue imprimée Anglais
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir, bleu
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Normes OSHA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande