!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NOTICE SIGN, ADHESIVE MOUNT, NOT RETROREFLECTIVE, 0.01 IN THICK, RECTANGLE, ENGLISH, WHITE, 10 X 7 IN

NOTICE SIGN, ADHESIVE MOUNT, NOT RETROREFLECTIVE, 0.01 IN THICK, RECTANGLE, ENGLISH, WHITE, 10 X 7 IN

BRADY

NOTICE SIGN, ADHESIVE MOUNT, NOT RETROREFLECTIVE, 0.01 IN THICK, RECTANGLE, ENGLISH, WHITE, 10 X 7 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NOTICE SIGN, ADHESIVE MOUNT, NOT RETROREFLECTIVE, 0.01 IN THICK, RECTANGLE, ENGLISH, WHITE, 10 X 7 IN

NOTICE SIGN, ADHESIVE MOUNT, NOT RETROREFLECTIVE, 0.01 IN THICK, RECTANGLE, ENGLISH, WHITE, 10 X 7 IN

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.94 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY84467
  • N° de modèle du manufacturier 84467
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemNotice Sign
  • Height7 in
  • Printed LanguageEnglish
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Sign Legend Background ColourWhite
  • Sign MaterialPolyester
  • Sign ShapeRectangle
  • Thickness6 mil
  • Width10 in
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Package Quantity 1
  • Product Type Notice Sign
  • Sign Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Mounting Style Adhesive
  • Standards ANSI Z535, OSHA 1910.145
  • UV Resistant Not UV-Resistant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande