!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXIT SIGN, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, EXIT (ARROW RIGHT)

EXIT SIGN, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, EXIT (ARROW RIGHT)

ZING

EXIT SIGN, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, EXIT (ARROW RIGHT) close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXIT SIGN, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, EXIT (ARROW RIGHT)

EXIT SIGN, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, EXIT (ARROW RIGHT)

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.81 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ZNG1081S
  • N° de modèle du manufacturier 1081S
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.032 lb

Spécifications techniques

  • ItemExit Sign
  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability3 yr
  • Depth1/40 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Material PropertiesFlexible
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions100 ft
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature-30 Degrees F
  • Mounting PatternNo Mounting Holes
  • OSHA RegulationsOSHA 1910.145
  • Package Quantity1
  • Product TypeExit Sign
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Sign FormatTraditional OSHA
  • Sign LegendExit
  • Sign Legend StyleSymbol and Text
  • Sign MaterialPolyester
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • Thickness6 mil
  • Width10 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Adhesive Type Acrylic
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 7 in
  • Legend Pictogram Description Exit Location
  • Maximum Service Temperature 120 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions 50 ft
  • Minimum Application Temperature 40 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Number of Printed Sides 1
  • Outdoor Life Expectancy 3 yr
  • Printed Language English
  • Protective Coating Clear Liquid Laminate
  • Sign Background Colour White
  • Sign Header No Header
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Red
  • Sign Material Group Flexible Plastic
  • Sign Mounting Style Adhesive
  • Standards OSHA
  • UV Resistant UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 60% Pre-Consumer Recycled Content, Does Not Contain PVC

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande