!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEAT SHRINK TUBING, FOOD GRADE, 0.38 IN ID BEFORE SHRINKING, 6 IN L, BLACK, 5 PK

HEAT SHRINK TUBING, FOOD GRADE, 0.38 IN ID BEFORE SHRINKING, 6 IN L, BLACK, 5 PK

INSULTAB

HEAT SHRINK TUBING, FOOD GRADE, 0.38 IN ID BEFORE SHRINKING, 6 IN L, BLACK, 5 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEAT SHRINK TUBING, FOOD GRADE, 0.38 IN ID BEFORE SHRINKING, 6 IN L, BLACK, 5 PK

HEAT SHRINK TUBING, FOOD GRADE, 0.38 IN ID BEFORE SHRINKING, 6 IN L, BLACK, 5 PK

INSULTAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.40 / pkg. de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4WMR5
  • N° de modèle du manufacturier HS-614 3/8 Blk 6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This heat shrink tubing is made of acrylate olefin, and is black. In addition, it meets the standards for USFDA Reg.C.F.R.177.1330. It has length of six inches, plus a 250 Degrees F maximum temperature, and -67 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemHeat Shrink Tubing
  • MaterialAcrylate Olefin
  • Adhesive LinedNo
  • Use With Wire Size12 AWG to 8 AWG
  • I.D. After Shrinking0.19 in
  • Length6 in
  • Shrink Tubing PropertiesFood Grade
  • Package StyleIndividual Pieces
  • Dielectric Strength1,800V
  • FeaturesEnvironmentally Friendly
  • StandardsUSFDA Reg.C.F.R.177.1330
  • Tubing Wall Type Thin Wall
  • Flame Retardant No
  • Shrink Ratio 2:1
  • I.D. Before Shrinking 0.38 in
  • Wall Thickness After Shrinking 0,03 po
  • Temp. Range -67 Degrees to 250 Degrees F
  • Colour Black
  • Min. Shrink Temp. 250 Degrees F
  • Max. Temp. Rating 250 Degrees F
  • Min. Temp. Rating -67 Degrees F
  • Tubing Flexibility Flexible
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande