!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEAT SHRINK TUBING, 4 IN ID BEFORE SHRINKING, 2 IN ID AFTER SHRINKING, 5 FT L, CLEAR

HEAT SHRINK TUBING, 4 IN ID BEFORE SHRINKING, 2 IN ID AFTER SHRINKING, 5 FT L, CLEAR

INSULTAB

HEAT SHRINK TUBING, 4 IN ID BEFORE SHRINKING, 2 IN ID AFTER SHRINKING, 5 FT L, CLEAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEAT SHRINK TUBING, 4 IN ID BEFORE SHRINKING, 2 IN ID AFTER SHRINKING, 5 FT L, CLEAR

HEAT SHRINK TUBING, 4 IN ID BEFORE SHRINKING, 2 IN ID AFTER SHRINKING, 5 FT L, CLEAR

INSULTAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4WNH6
  • N° de modèle du manufacturier HS-105 4" Clr 5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Informations sur le produit

This heat shrink tubing is made of PVC, and is clear. In addition, it meets the standards for ASTM D 3150, CSA OFT rated for 600 V, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2, Class 2, UL Subject 224 VW-1. It has length of five feet. 221 Degrees F maximum temperature, and -4 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemHeat Shrink Tubing
  • MaterialPVC
  • Adhesive LinedNo
  • I.D. Before Shrinking4 in
  • Wall Thickness After Shrinking0,07 po
  • Temp. Range-4 Degrees to 221 Degrees F
  • ColourClear
  • Min. Shrink Temp.212 Degrees F
  • Max. Temp. Rating221 Degrees F
  • Min. Temp. Rating-4 Degrees F
  • Tubing FlexibilityFlexible
  • Tubing Wall Type Thin Wall
  • Flame Retardant No
  • Shrink Ratio 2:1
  • I.D. After Shrinking 2 in
  • Length 5 ft
  • Shrink Tubing Properties UV Light Resistant
  • Package Style Cut to Length
  • Dielectric Strength 600V
  • Features Superior Strength, 30% Stronger than Polyolefin
  • Standards ASTM D 3150, CSA OFT Rated for 600 V, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2, Class 2, UL Subject 224 VW-1
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande