!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEAT SHRINK TUBING, 1.1 IN ID BEFORE SHRINKING, 0.37 IN ID AFTER, 4 FT L

HEAT SHRINK TUBING, 1.1 IN ID BEFORE SHRINKING, 0.37 IN ID AFTER, 4 FT L

3M

HEAT SHRINK TUBING, 1.1 IN ID BEFORE SHRINKING, 0.37 IN ID AFTER, 4 FT L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEAT SHRINK TUBING, 1.1 IN ID BEFORE SHRINKING, 0.37 IN ID AFTER, 4 FT L

HEAT SHRINK TUBING, 1.1 IN ID BEFORE SHRINKING, 0.37 IN ID AFTER, 4 FT L

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.00 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMITCSN1100-48
  • N° de modèle du manufacturier ITCSN1100-48
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 90
  • Poids à l’expédition 0.405 lb

Informations sur le produit

Heavy wall heat shrink tubing. 4 in. length. Rated to 1000 V UL listed 486 D. Cut to length. Flexible and highly split resistant. Provides mechanical and environmental protection. CSA certified.

Spécifications techniques

  • ItemHeat Shrink Tubing
  • I.D. After Shrinking0.37 in
  • Length4 ft
  • Max. Temp. Rating230 Degrees F
  • Shrink Ratio3:1
  • Temp. Range-67 Degrees to 230 Degrees F
  • Flame RetardantNo
  • Adhesive LinedYes
  • FeaturesSuitable for Insulating Secondary Splices
  • Package StyleIndividual Pieces
  • Tubing FlexibilityRigid
  • Colour Black
  • I.D. Before Shrinking 1.1 in
  • Material Cross-Linked Polyolefin with Adhesive
  • Min. Shrink Temp. 250 Degrees F
  • Shrink Tubing Properties Abrasion Resistant, Acid and Alkali Resistant, UV Light Resistant
  • Wall Thickness After Shrinking 0,12 po
  • Tubing Wall Type Heavy Wall
  • Dielectric Strength 500V
  • Min. Temp. Rating -67 Degrees F
  • Standards CSA File LR38227, RoHS 2011/65/EU, UL 486D
  • Use With Wire Size 2 AWG to 4/0 AWG
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande