!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOE COVERS, GREY, SLIP-RESISTANT SOLE, PE COATED POLYPROPYLENE, L, 200 PK

SHOE COVERS, GREY, SLIP-RESISTANT SOLE, PE COATED POLYPROPYLENE, L, 200 PK

DUPONT

SHOE COVERS, GREY, SLIP-RESISTANT SOLE, PE COATED POLYPROPYLENE, L, 200 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHOE COVERS, GREY, SLIP-RESISTANT SOLE, PE COATED POLYPROPYLENE, L, 200 PK

SHOE COVERS, GREY, SLIP-RESISTANT SOLE, PE COATED POLYPROPYLENE, L, 200 PK

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.31 / pkg. de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG24AF86
  • N° de modèle du manufacturier P3450SGY000200LG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181606
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 8.55 lb

Informations sur le produit

This Proshield 70 grey shoe covers is universal size and is made out of polyethylene coated spundbond polypropylene. It meets the standards for ASTM F1670, ASTM F1671. Shoe and boot covers are worn over personal footwear to protect surfaces from contaminants and protect footwear from damage.

Spécifications techniques

  • ItemShoe Covers
  • Overall Height8 1/4 in
  • Sole MaterialPolypropylene
  • Hazard Protection TypeBloodborne Pathogen, Non-Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Liquid Splash, Non-Hazardous Powders
  • Closure TypeElastic
  • Garment StyleShoe Cover
  • Protection TypeLiquid & Particulate
  • ColourGrey
  • FDA CompliantNo
  • Includes Slip Resistant SoleYes
  • PackagingBulk
  • SizeUniversal
  • WaterproofNo
  • Material Performance Light Duty
  • Seam Style Serged
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Brand and Series Dupont ProShield(R) 70
  • Federal 209E Clean Room Class Not Rated
  • Material Polyethylene Coated Spundbond Polypropylene
  • Anti-Static No
  • Cover Material Polyethylene Coated Polypropylene
  • Height Range Ankle
  • Metal Detectable No
  • Series ProShield(R) 70
  • Standards ASTM F1670, ASTM F1671
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande