!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, T214

SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, T214

NORTON

SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, T214 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, T214

SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, T214

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.93 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = $3,596.50

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 50 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN66261139383
  • N° de modèle du manufacturier 66261139383
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ItemSandpaper Sheet
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightB
  • GritP600
  • Overall Length11 in
  • Resistance PropertiesWater
  • GradeUltra Fine
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Paper
  • Coating Coverage Closed
  • Series T214
  • Overall Width 9 in
  • Colour Black
  • Pays d’origine Brazil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande