!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHEARS, RIGHT-HAND, 8 IN OVERALL L, SERRATED, STAINLESS STEEL, POINTED, GREY/ORANGE

SHEARS, RIGHT-HAND, 8 IN OVERALL L, SERRATED, STAINLESS STEEL, POINTED, GREY/ORANGE

FISKARS

SHEARS, RIGHT-HAND, 8 IN OVERALL L, SERRATED, STAINLESS STEEL, POINTED, GREY/ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHEARS, RIGHT-HAND, 8 IN OVERALL L, SERRATED, STAINLESS STEEL, POINTED, GREY/ORANGE

SHEARS, RIGHT-HAND, 8 IN OVERALL L, SERRATED, STAINLESS STEEL, POINTED, GREY/ORANGE

FISKARS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 39 = $992.55

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 39 or more and in multiples of 4. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GWN510041
  • N° de modèle du manufacturier 510041
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

These shears have a length of 8 inch. The plastic handle is grey/orange, a curved, enlarged bow design, a ergonomic style/type. It features blades separate, dishwasher safe, sheath offer safe storage and protect blades from damage, s and more. In addition, it is made of stainless steel. These shears are designed for: multipurpose use, bone, fish, herbs, meat, vegetables.

Spécifications techniques

  • ItemShears
  • ApplicationMultipurpose
  • Cutting Edge TypeSerrated
  • Hand OrientationRight-Handed
  • Handle DesignCurved, Enlarged Bow
  • Handle StyleErgonomic
  • Length of Cut4 in
  • Overall Length8 in
  • Adjustable Not Adjustable
  • Blade Material Stainless Steel
  • Features Blades Separate, Dishwasher Safe, Sheath Offer Safe Storage and Protect Blades from Damage, Soft Grip Touchpoints
  • Handle Colour Grey, Orange
  • Handle Material Plastic
  • Includes Wire Stripping Notch Wire Stripping Notch Included
  • Material Application Bone, Fish, Herbs, Meat, Vegetables
  • Tip Shape Pointed
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande