!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHADOW MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, BLACK, 12 IN X 12 FT, 4 MIL THICKNESS, BRADY

SHADOW MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, BLACK, 12 IN X 12 FT, 4 MIL THICKNESS, BRADY

BRADY

SHADOW MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, BLACK, 12 IN X 12 FT, 4 MIL THICKNESS, BRADY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHADOW MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, BLACK, 12 IN X 12 FT, 4 MIL THICKNESS, BRADY

SHADOW MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, BLACK, 12 IN X 12 FT, 4 MIL THICKNESS, BRADY

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY121121
  • N° de modèle du manufacturier 121121
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201520
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ItemShadow Marking Tape
  • Tape PatternSolid
  • FluorescentNot Fluorescent
  • Imperial Tape Length12 ft
  • Tape Backing MaterialVinyl
  • Maximum Tape Performance Temperature167 Degrees F
  • SeriesB-7569
  • Glow-in-the-DarkNot Glow-in-the-Dark
  • Tape FinishGloss
  • Package Quantity1
  • EnvironmentIndoor and Outdoor
  • LegendNo Legend
  • StandardsASTM D2979
  • Tape Adhesive MaterialAcrylic
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Colour Black
  • Imperial Tape Width 12 in
  • Tape Thickness 4 mil
  • Minimum Tape Performance Temperature -4 Degrees F
  • Tape Brand Brady(R)
  • Tape Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant, Oil-Resistant, Water-Resistant
  • Retroreflective Grade Non-Reflective
  • Adhesive Properties Permanent Adhesive
  • Adhesion to Steel 120 oz/in
  • Tape Type General Purpose
  • Specifications Met ASTM
  • Tape Adhesive Format Single-Sided
  • Tape Backing Construction Film
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande