!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOLT, ANCHOR SHACKLE, FLAT HEAD, TYPE IVA G2130, 1.81 X 1.25 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALLOY ST

BOLT, ANCHOR SHACKLE, FLAT HEAD, TYPE IVA G2130, 1.81 X 1.25 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALLOY ST

CROSBY

BOLT, ANCHOR SHACKLE, FLAT HEAD, TYPE IVA G2130, 1.81 X 1.25 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALLOY ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOLT, ANCHOR SHACKLE, FLAT HEAD, TYPE IVA G2130, 1.81 X 1.25 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALLOY ST

BOLT, ANCHOR SHACKLE, FLAT HEAD, TYPE IVA G2130, 1.81 X 1.25 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALLOY ST

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CRB1019579
  • N° de modèle du manufacturier 1019579
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.07 lb

Informations sur le produit

This anchor shackle is model G2130 and has a flat-head bolt with cotter. It measures 1.81 width x 1.25 inches diameter, has a body size of 1 1/8 inches, and a sling width of 2.91 inches. This item has a body made of carbon steel, pin made of alloy steel, and has a galvanized finish. The load limit is permanently stamped on each bolt.

Spécifications techniques

  • ItemShackle
  • Working Load Limit9 1/2 ton
  • Body MaterialCarbon Steel
  • Inside Width2 9/10 in
  • Body FinishHot Dip Galvanized
  • Pin Diameter1 1/4 in
  • Pin ColorRed
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • StandardsABS 2016, ASME B30.26, Class 3, DNV 2.7-1, EN13889, Grade A, RR-C-271H, Type IVA
  • Shackle Type Anchor
  • Width Between Eyes 1 4/5 in
  • Inside Length 4 1/4 in
  • Body Thickness 1 10/77 in
  • Pin Type Bolt
  • Pin Material Alloy Steel
  • Pin Finish Hot Dip Galvanized
  • Maximum Operating Temperature 399.2 Degrees F
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande